曜日別特売

プラ柄 サラダピーラー

プラ柄 サラダピーラー - インテックカネキ
(1件のレビュー)

材質:ABS

材質(本体)ABS全長(mm)155質量(kg)0.025TKG品番9-0570-0301TKG品番(2017)6-0511-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88804922E542P
700
609
670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88804922
2016-06-07
用途: 調理(野菜の皮むき・人参、大根等の千切り)

値段も手ごろなうえ、使いやすい、刃先が丈夫で壊れにくい。他の物もいくつか使いましたが、この商品が一番です。特に、沖縄の家庭料理、人参シリシリーを作るとき、重宝しています。某通販に時々掲載されていますが、それ以外の場所ではなかなか見かけません。こちらで購入できるとわかって安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする