曜日別特売

ウズラカッター プッチー

ウズラカッター プッチー - 北正
(3件のレビュー)
耐熱温度(℃)80材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)135質量(kg)0.034TKG品番9-0572-0101TKG品番(2017)6-0512-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88805123-
1,400
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88805123
2022-09-27
用途: ネギトロ丼のウズラの卵を乗せる用
鉄板焼Diner玄鉄飲食業

とても使いやすく使用後のメンテナンスも簡単で場所も取らず便利に利用出来ました。

対象商品 : 88805123
2021-05-02
用途: うずら卵カット
建設業・工事業

初めてうずら卵カッターを購入しました。使用感は凄くキレイに切れます。おすすめ商品です。

対象商品 : 88805123
2019-10-15
用途: うずらの殻切り
その他業種

何時もトぴ散って困っていましたが tvで見て即発注しました。名前が可愛い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする