曜日別特売

梅割り器

梅割り器 - TKG
(1件のレビュー)

板朴。梅の種を取り出す時に使います。

材質質量(kg)0.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85TKG品番9-0572-1301TKG品番(2017)6-0511-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88805297-
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88805297
2022-09-24
用途: 毎日の食卓で梅干しを食べた後、使用
有限会社ITECその他業種

梅干しの種の中身は、菅原道真が九州の太宰府に流された後、健康維持、炎症防止、癌防止に常食したと伝えられ、杏子の種の中身同様、重宝されており、毎日食している。
ただし、大きい種は中々割れず、金槌で割っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする