曜日別特売

3イン1 ポケットグレーター

3イン1 ポケットグレーター - CUISIPRO(クイジプロ)3イン1 ポケットグレーター - CUISIPRO(クイジプロ)

材質:本体/18-8ステンレス、ポリプロピレン カバー/PCTG樹脂。使う時はワンプッシュでグレーターがパッと飛び出し、 コンパクトタイプなので持ち運びに便利です。3種類の刃でさまざまなおろし方ができます。クイジプロ グレーター・ラスプ特長。両方向フォトエッチング製法によるレーザーシャープな刃。目盛付の保護カバーは、簡単な容器にもなります。

間口W×奥行D×高さH(mm)23×165~270×23TKG品番9-0483-0701TKG品番(2017)6-0431-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88806304747194
1,950
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする