アジャスタブルチーズスライサー

アジャスタブルチーズスライサー - CUISIPRO(クイジプロ)アジャスタブルチーズスライサー - CUISIPRO(クイジプロ)

材質:刃部/ステンレス ハンドル部/ナイロン。ツマミを回転させるだけでお好みの厚さにチーズを スライスできます。最大5mm厚までスライスでき、ローラーはチーズが つかないようになめらかに動きます。

刃幅(mm)61幅W×全長(mm)91×230TKG品番9-0483-0801TKG品番(2017)6-0431-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88806453747078
3,790
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする