チーズジロール

チーズジロール - マトファー
(1件のレビュー)

有効径:150。軽く回すだけで簡単にウェーブ状のコポーができます。

材質ベース・木台 替刃・ST有効径(Φmm)150直径×高さ(mm)220×165TKG品番9-0577-1201TKG品番(2017)6-0517-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88806733N3027F
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-12-12
用途: テットドモワンヌ削りました

安価なジロールで購入してみましたが、ブレード部分の厚さがないので少し弱いです。
花びら状に削ることは可能ですので、価格相応といったところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする