(3件のレビュー)

耐熱80℃。手にやさしいやわらかいハンドル。硬くて丈夫な高硬度の刃

全長(mm)163材質刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:エラストマー樹脂質量(kg)0.052TKG品番9-0587-0701TKG品番(2017)6-0527-0801繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808237H777
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88808237
2023-01-04
用途: ペーパークラフト作業用
運輸・通信業

刃先だけでも切れが良く細かい作業をするのに向いています。持ち手も持ちやすくかなり力を入れた時でも使いやすいです。全体的に切れ味は良いです。リピ買いしています。

対象商品 : 88808237
2023-01-28
用途: 文房具として紙を切る
農・林・水産業

とても良く切れ、刃先が細いので細かい物も、ずれる事無く切れ大変重宝しています。

対象商品 : 88808237
2017-05-08
用途: 開梱作業

同じ価格帯で数種類のはさみを購入しましたが、このハサミの金属部分は小さいので、逆に取っ手の丈夫さや、細部の質の高さに期待しています。軽くて使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする