インテックカネキ
料理バサミ コックさん
耐熱80℃
全長(mm)
215
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
0.145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88808605
-
赤
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
88808614
-
青
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください