曜日別特売
- 料理バサミ コックさん インテックカネキ 88808605

料理バサミ コックさん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
赤
注文コード
88808605
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

耐熱80℃

色
赤
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
215
質量(kg)
0.145
TKG品番
9-0583-0501
TKG品番(2017)
6-0523-0601

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする