携帯用お食事ハサミ 肉切り!!

携帯用お食事ハサミ 肉切り!! - 豊栄携帯用お食事ハサミ 肉切り!! - 豊栄
(1件のレビュー)

刃先はギザ刃ですので肉切りはもちろん、カツ、ヒレ、天ぷら、細巻きや麺類もしっかりカットできます。
キッチンだけでなく、アウトドアにも最適です。
携帯するのに便利なケース付です。
工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用 出来ます。
バネ付でラクラク切れる!
洗浄機対応。

全長(mm)155材質(ケース)ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)90(ハンドル)材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂TKG品番9-0587-1101TKG品番(2017)6-0527-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88809077SUM1400
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88809077
2016-11-16
用途: 幼児の食事用に使用(主に外出時)
金融・保険業

サイズがコンパクトで切れ味もよく、簡単に分解でき、耐熱温度90℃なので食洗器の乾燥風でも耐えられます。(説明には記載なし)
使い始めたばかりなので、耐久性はわかりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする