サビないステンレス上皿秤

サビないステンレス上皿秤 ワールドボス

細かな部品までステンレス材を使用していますので、 サビずに精度を持続。

ひょう量(kg)0.5 材質ステンレス 目量(g)2 計量皿寸法(mm)180×180 目盛板外径(mm)160 TKG品番9-0603-1001 TKG品番(2017)6-0541-1001 ひょう量単位kg 内容量1個
注意
※画像はサンプルになります。本品はひょう量0.5kg(500g)です。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88810513 SA500S
15,000
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする