曜日別特売

環境管理 温・湿度計「省エネさん」

環境管理 温・湿度計「省エネさん」 - エンペックス気象計

温度の振角が大きく見やすい文字版

材質PS樹脂質量(g)約310(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なしTKG品番9-0625-1401TKG品番(2017)6-0556-16011目盛(%)2校正証明書なし内容量1個
取扱説明書:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811861TM2771
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする