HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ハンナ ポケットタイプpH計 ペッププラス
自動温度補償が付いた高性能タイプです。
質量(g)
約78
電源
ボタン電池(LR44)×4個付
使用温度(℃)
0~50
測定範囲(pH)
0~14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×23×175
精度(pH)
±0.1
校正
手動で2点校正
内容量
1個
注意
※pH電極は消耗品です。電極の交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00384624
HI98108
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください