HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の キッチン・調理用品
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 計量ツール・はかり・温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 塩分濃度計・糖分計
ハンナ ポケットタイプpH計 ペッププラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00384624
品番
HI98108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
自動温度補償が付いた高性能タイプです。
質量(g)
約78
電源
ボタン電池(LR44)×4個付
使用温度(℃)
0〜50
測定範囲(pH)
0〜14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×23×175
精度(pH)
±0.1
校正
手動で2点校正
注意
※pH電極は消耗品です。電極の交換はできません。