曜日別特売

クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ

クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ - クイジナート

パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。

用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800内容量1個
注意
※水分量によって最大量が異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88812446DLCNXJ2PG9.84.2370/480221×315×43530
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
88812604DLCN7JPG7.63360/380212×298×40625
115,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする