クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)

クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) - クイジナートクイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) - クイジナートクイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) - クイジナートクイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) - クイジナートクイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) - クイジナート

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。

用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800内容量1個
注意
※ステンレスワークボールをご使用の際は、処理量が見えないので投入量にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88813042DLCNXJ2PS9.2221×315×343
135,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
88813051DLCNXJ2SS10311×305×346
155,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする