キャベスラー(手動)

キャベスラー(手動) - 千葉工業所

厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。
キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。
平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。

付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット材質ABS PA厚さ(mm)3.5まで調整可能寸法(mm)270×330×300質量(kg)3.1最大径(Φmm)240(キャベツ)処理能力1個/2分TKG品番9-0662-0801TKG品番(2017)6-0586-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814406-
46,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする