手動スライサー「スライスくん」

手動スライサー「スライスくん」 - 千葉工業所
(2件のレビュー)

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。
スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。
部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。

材質ABS質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170TKG品番9-0663-0401寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3TKG品番(2017)6-0587-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814494-
24,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88814494
2021-11-02
用途: 蓮根、菊芋
武尊建設株式会社

とても良い使い勝手がも素晴らしい
、水洗いも簡単で収納にも場所を取らない。

1が参考にしています
対象商品 : 88814494
2020-07-26
用途: 大量にスライス場合、 新生姜、ジャガイモ など
株式会社山中工務店建設業・工事業

購入時 商品説明を読んだのに? 思ったより大きすぎる、操作が複雑、替刃アイテムの商品表示で 先にアイテムを購入してしまった( ノД`)シクシク…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする