手動ハイ - スライス 千切り・はす切り用

手動ハイ - スライス 千切り・はす切り用 - 千葉工業所手動ハイ - スライス 千切り・はす切り用 - 千葉工業所手動ハイ - スライス 千切り・はす切り用 - 千葉工業所手動ハイ - スライス 千切り・はす切り用 - 千葉工業所

セット内容簡易プレート千切りプレート角形押し板角形仕切り板×2

質量(kg)0.65材質PC SUS内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814591CSL320222×2mmセット6-0587-08019-0663-0801
9,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88814607CSL320333×3mmセット6-0587-08029-0663-0802
9,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88814616CSL320444×4mmセット6-0587-08039-0663-0803
9,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88814625CSL320484×8mmセット6-0587-08049-0663-0804
9,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする