18-0マンドリンカッター

18-0マンドリンカッター - マトファー18-0マンドリンカッター - マトファー18-0マンドリンカッター - マトファー

44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。

材質本体・ST寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×102×238内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888147474460138枚刃9-0664-06016-0588-0901
80,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
888147564460260枚刃9-0664-06026-0588-0902
68,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする