業務用 せんぎりスライスくん

業務用 せんぎりスライスくん - 千葉工業所業務用 せんぎりスライスくん - 千葉工業所業務用 せんぎりスライスくん - 千葉工業所
(3件のレビュー)

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28TKG品番(2017)6-0589-0801材質(本体)ABS樹脂付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー質量(g)450最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814984-
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88814984
2020-11-20
用途: サラダ作成の為
飲食業

幅広のスライサーを探していたらこちらで発見したため即購入しました

対象商品 : 88814984
2020-01-19
用途: 切り干し大根とカブ漬けに使っています。
農・林・水産業

家庭用より幅があるので大きな大根やカブが切れて助かっています。
切り干し大根もたくさん切るので早くキレイに切れるところが気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 88814984
2017-05-14
用途: かき揚げの人参切りに
まほら庵飲食業

サイズ違いの歯が付いているのでサイズ違いの野菜の切り方が出来るので便利です。
前にも同じ物を使っていて買い替えにこちらのお店で見つけて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする