業務用 かんたんスライスくん

業務用 かんたんスライスくん - 千葉工業所業務用 かんたんスライスくん - 千葉工業所
(4件のレビュー)

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。

付属品保護ホルダー材質ABS樹脂、SUS質量(g)450寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0401TKG品番(2017)6-0589-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88814993-
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88814993
2023-08-10
用途: ポテトチップス調理
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味もよく、構造もシンプルで洗いやすいです。
かなり大きめのサイズでキャベツの千切りも余裕です。

対象商品 : 88814993
2022-08-02
用途: 玉葱、その他野菜のスライスに使用。
サービス業

厚さの調節が簡単で、切れ味抜群です。急ぐと危険ですのでゆっくり操作しています。

対象商品 : 88814993
2021-04-14
用途: キャベツのスライス
飲食業

幅が広いので、キャベツの千切りがやりやすい。厚さの微調整は、やややり辛い。

対象商品 : 88814993
2019-03-27
用途: キャベツの千切り
自動車・二輪車・自転車関連業

それなりに幅があるのでキャベツでも楽に千切りにすることが出来る。
薄さの調整がズレてくるので、そこをもっとしっかりとした作りにしてもらえると
益々良い商品だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする