曜日別特売

手動ネギ平

手動ネギ平 - 千葉工業所
(1件のレビュー)

投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。

材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88815711CNG-06
49,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手動ネギ平
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88815711
2022-01-13
用途: 薬味の仕込み
大むら

説明書がおおざっぱ過ぎで一枚しかなく詳しい内容を理解するのに苦労した。使用後の感想としては機械自体には満足だが、洗った後、拭いたり、ハンドルを回して水を飛ばしても水切りに時間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする