新つまさん(かつらむき・つま切り用)

新つまさん(かつらむき・つま切り用) - 千葉工業所
(2件のレビュー)

標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。

材質ABS PS POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×165TKG品番9-0675-0701TKG品番(2017)6-0597-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88816402-
25,800
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新つまさん
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816402
2022-05-26
用途: かつらむきで菊花と少人数用のつまを作ります。
彩雲 俺の家サービス業

大根だけでなく、人参その他色々なもののかつら剥きで、時間短縮とバリエーションが増えました。

対象商品 : 88816402
2018-11-29
用途: 刺身のつま切り
サービス業

思ったより簡単で誰でも使用が可能と思います。ただ、ビデオ等の説明が無ければ説明書だけではチョットとも思います。みずみずしく美味しく出来上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする