曜日別特売

回転つまきり君

回転つまきり君 - 千葉工業所回転つまきり君 - 千葉工業所回転つまきり君 - 千葉工業所
(6件のレビュー)

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。

付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付材質ABS POM質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120TKG品番9-0676-0601TKG品番(2017)6-0598-0601内容量1個
注意
※出荷時はクシ刃1mmが、本体にセットされています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88816612-
7,890
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816612
2025-07-27
用途: 刺し身のつまづくり等
民泊いたい屋サービス業

色々な使いみちが有り、キャベツの千切り等々重宝しています。

対象商品 : 88816612
2019-07-29
用途: 飲食
フォースリー株式会社飲食業

切れ味抜群です。
大根のツマに使っていますがいろんな野菜に使えて便利。
新鮮なものを出せるしロスが減りました。

対象商品 : 88816612
2019-07-16
用途: 大根つま切
農・林・水産業

つま切り時レバーを手で押して右から左へ回転進行実つま切り実施を自動で進行できればさらに良い。

対象商品 : 88816612
2018-09-11
用途: 料理中
飲食業

使いやすく手早くできて出来も思った以上に良かった。

対象商品 : 88816612
2019-06-09
用途: 飲食
フォースリー株式会社飲食業

気を付けてはいましたが怪我をしました
使い方をしっかり守ればそれなりの商品です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 88816612
2016-01-28
用途: 大根のケンに
串道楽飲食業

ハンドル回すだけで簡単に出来ました。
非常によい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする