アリゲーター

アリゲーター - ジャパン・インターナショナル・コマースアリゲーター - ジャパン・インターナショナル・コマース
(1件のレビュー)

カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。

材質ABS・ステンレス鋼質量(kg)0.465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×H105TKG品番9-0678-0301TKG品番(2017)6-0600-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888169713079
8,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816971
2023-12-08
用途: 野菜のみじん切り
飲食業

主に玉ねぎとにんじんのみじん切りに使っています。とても便利です。使用頻度が高いため、半年くらいでダメになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする