田中糧機製作所
ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用
(2件のレビュー)
付属品
絞り袋
材質
真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)
100
タイプ
ウィンナー用
内径(Φmm)
10
TKG品番
9-0683-1101
TKG品番(2017)
6-0604-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88817565
3100
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください