ひとり立ちしゃもじ パート(2)

ひとり立ちしゃもじ パート(2) - タイガークラウンひとり立ちしゃもじ パート(2) - タイガークラウンひとり立ちしゃもじ パート(2) - タイガークラウンひとり立ちしゃもじ パート(2) - タイガークラウンひとり立ちしゃもじ パート(2) - タイガークラウン
(1件のレビュー)

全長:193材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)。ご飯がこびりつかない!エンボス加工。しゃもじがそのまま立つ!便利で衛生的。

材質しゃもじ:ポリプロピレン、ハンドル:66ナイロン質量(g)50全長×幅W(mm)193×70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8882008521909-0704-05016-0620-0501
600
479
527(税込)
6日以内出荷
8882009421919-0704-05026-0620-0502
600
479
527(税込)
当日出荷
8882010321929-0704-05036-0620-0503
600
479
527(税込)
6日以内出荷
8882011221939-0704-05046-0620-0504
600
479
527(税込)
当日出荷
8882012121959-0704-05056-0620-0505
600
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88820085
2018-12-10
用途: まかないように使いました。
株式会社ルピシア製造業

個々にご飯をよそっていただくので、ご飯が付かず立てておけるので、大変便利です。
色もカラフルできれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする