ガスレンジの五徳では、傾き、合わないぐらい小さな鍋やエスプレッソメーカーを加熱する際に使用できる便利な五徳。



南部鉄瓶を購入したのですが、自宅のガスコンロではサイズが合わすグラついて大変使いにくさを感じていたのですが、こちらを置いた所全くグラつかず安心してお湯が沸かせます!
重みがあり安定感があります。
デザインも良いのでそのまま置いて使っています。
小さなお鍋を使う時にも役立っているので、本当に買ってよかったです。
カセットコンロにシュラカップや1合炊きのメスティンなどを
乗せるのにうってつけ、コスパもいい
コールマンランタンの頭部にこれを取り付け、飲み物の保温ができるようになりました。デザインが良く、最高です。イタリア製だったとはビックリ!
小さなスキレットやシェラカップ用に使ってます。重いですが、車でのキャンプ用です。
家ではガスコンロ用にしてますが、他の方もおっしゃっている通り、カセットコンロには微妙なサイズです。調理してないときは鉄瓶敷となっています。値段の割には使い道豊富。
ガスコンロのごとくでは、安定感がなくて、困ってましたが、こちらのプレートを見つけて購入したところしっかり安定して助かってます。
イタリア語「Riduttore in ghisa smaltata」「ILSA」「LOT 1711」の製品パッケージに梱包されていた。商品重量178g φ12cm 5mm厚(突起部9mm厚)。
「イワタニ カセットフー 達人スリム うす型コンロ CB-AS-1」で使用した場合は、ゴトクの4本爪にギリギリ乗る大きさ。しかし、ザラザラした表面のお陰でズレ難くなっており、慎重に調理器具を乗せればズレ落ちることはなかった。
(台所据置のガスコンロに使用する場合は十分な大きさ)
エスプレッソメーカーを焼き網の上で使用していた時と比べれば、安心して火に掛けられた。直接コンロに載せるとツルツル動いてしまう親子鍋も、扱い易くなった。
4回目の使用後、表面のコーティングが一部剥がれ落ちていることに気付いた。