曜日別特売

スーパージャンボバーナー

スーパージャンボバーナー - マルゼン
(2件のレビュー)

「節ガス」タイプのマルゼン・ガスバーナー。

材質鉄イモノ内容量1個
注意
※都市ガス用の商品になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
ベース寸法(mm)
バーナー寸法(mm)
接続口径(Φmm)
下枠(mm)
TKG品番
ガス消費量(kW)
ガス消費量(kg/h)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88822063MG4BLPガス300×400Φ125×313×H919.5ゴム管口Φ249×H1399-0721-01015.230.38-
38,000
取扱い終了
88822072MG4B13A300×400Φ125×313×H9113ゴム管口Φ249×H1399-0721-01025.23-4500
38,000
取扱い終了
88822081MG9LPガス-Φ202×416×H1039.5ゴム管口Φ335×H1749-0000-000011.60.83-
35,000
取扱い終了
88822097MG913A-Φ202×416×H10313ゴム管口Φ335×H1749-0000-000011.6-10000
35,000
取扱い終了
88822106MG12LPガス-Φ254×472×H10315AΦ395×H1839-0000-000015.71.13-
44,000
取扱い終了
88822115MG1213A-Φ254×472×H10313ゴム管口Φ395×H1839-0000-000015.7-13500
44,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88822072
2018-04-30
用途: 噌煮込みうどんの煮込み
地ビール処巴克斯飲食業

強力なバーナーの為短時間で味噌煮込みができるためうどんが解けずにできます

対象商品 : 88822106
2017-06-06
用途: 火力が強いので作業がとても早いです。
有限会社うめ家

ネットではこれ以上の大きさは、なかったようですが
以前使用していたのはもうひとまわり大きいサイズでしたので
自分の発注ミスでした。残念・残念
商品については、文句なしです。 めでたし、めでたしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする