エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK

エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK - UK(三宝)エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK - UK(三宝)エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK - UK(三宝)エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK - UK(三宝)エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK - UK(三宝)
(1件のレビュー)

ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.1mm。エコクリーン

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)1.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88824102-19200×609-0742-05016-0660-0501
6,400
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
88824111-21.5230×609-0742-05026-0660-0502
6,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
88824127-23245×709-0742-05036-0660-0503
7,900
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
88824136-26.5275×809-0742-05046-0660-0504
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
88824145-30305×809-0742-05056-0660-0505
10,100
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88824111
2021-10-12
用途: 天麩羅の油こし
株式会社HARU飲食業

パンチの意味が分かりませんでしたが網でないため洗いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする