上土佐備長炭 (高知) 備長割
寸法目安(mm)備長丸 約Φ30~50×全長180~220 備長割 約Φ30~50×全長150~2201級 約Φ30×全長100
材質うばめ樫
質量(kg)12
タイプ備長割
径(Φ)×全長(mm)(目安)約30~50×150~220
TKG品番9-0770-0802
TKG品番(2017)6-0686-0802
内容量1個
寸法目安(mm)備長丸 約Φ30~50×全長180~220 備長割 約Φ30~50×全長150~2201級 約Φ30×全長100