ケーキボックス

ケーキボックス - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
(1件のレビュー)

材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) フード/スチロール樹脂(耐熱温度80℃)。ホコリから守るケーキボックス。冷蔵庫の中で場所をとりません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×H100TKG品番9-0831-0301TKG品番(2017)6-0744-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833762PS682
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88833762
2023-07-15
用途: 家庭の冷蔵庫で自作ケーキを保管するのに使用。
製造業

現状のは満足してます。
冷凍庫にも入れたいのですが、もう半分くらいの大きさのものが欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする