ワダコーポレーション
18-8夕華 丸茶こし(ダブル)
(16+40メッシュ)
直径(Φmm)
75
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
全長(mm)
170
質量(g)
28
メッシュ
外16、内40(ダブル)
直径×高さ(mm)
75×40
TKG品番
9-0872-1701
TKG品番(2017)
6-0779-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88838924
-
¥
805
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください