ワダコーポレーション
18-8夕華 タタミ織茶こし
200メッシュ
直径(Φmm)
75
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
全長(mm)
170
質量(g)
30
メッシュ
畳織200
直径×高さ(mm)
75×35
TKG品番
9-0872-1901
TKG品番(2017)
6-0779-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88838951
-
¥
1,265
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください