中部コーポレーション
初雪 フレッシュジューサー
(1件のレビュー)
材質
外装:鉄鋳物
アルミ鋳物等
直径(Φmm)
108
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×215×500
TKG品番
7-0863-0201
TKG品番(2017)
6-0819-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88845863
HJ3A
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200