18-8末広型 レモン絞り

18-8末広型 レモン絞り - TKG
(4件のレビュー)
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80TKG品番9-0927-1001TKG品番(2017)6-0819-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88846143-
160
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88846143
2024-07-12
用途: レモンのくし切り提供時
飲食業

大きさもしっかりあって冷凍くし切りがそのまま入るサイズ感と強度もあり洗浄機で洗えるので清潔面でも安心できる商品で気に入りました

1が参考にしています
対象商品 : 88846143
2021-05-10
用途: レモンのくし形を料理に添えていたが、レモン絞りに変更した。
飲食業

くし形に切って添えていたレモンは、ほとんど使われずに戻ってきていましたが、レモン絞りに変更したことにより、ほぼ100%絞って貰えるようになりました。
くし形切りの場合は、1個6等分でしたが、半月スライスで10等分できるので、材料費節約にもなりました。 ステンレスですので、見栄えも良く、清潔感もあり、驚くほどの安さで30個まとめ買いしました。 ちょっとした道具を使うことにより、料理の質が上がったように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88846143
2020-10-22
用途: 酎ハイ、ハイボールのレモン絞りに
医療・福祉・介護関連業

よくあるレモン絞り(山型)と違って、簡単に絞れて、皮まで使える。
果実を短冊に切る手間があるが、安価でよい。
もう少し大きめの方がいい。

2が参考にしています
対象商品 : 88846143
2016-12-13
用途: レモンを絞るとき
その他業種

この形のレモン絞り器がなかなか売ってなく、このサイトでみつけてました。
レモンの薄切りを挟んで使いますが、皮の部分が固くでじゃまになると感じ、皮の部分を取り除いて挟むと、しんなりと全体に圧力がかけられ、絞り汁で出やすくなりました。最後まで絞りきれます。指で挟んで絞るより、見た目がいいですし、絞り汁が飛び散らず、かけやすいです。レモの輪切りを置いておくお皿がわりにもなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする