中部コーポレーション
初雪 電動式スライス&クラッシャー
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。
低価格、コンパクトタイプ。
材質
外装:ABS樹脂等
質量(kg)
10
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×266×392
定格消費電力(W)(50/60Hz)
150/180
入数(個)
角氷:約18コ(3cm角)
TKG品番
7-0889-0301
製氷能力
スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)
TKG品番(2017)
6-0842-0301
内容量
1台
注意
※故障の原因となりますので発電機で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88848304
CS18C
¥
140,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200