TKGカップディスペンサー スタンドタイプ

TKGカップディスペンサー スタンドタイプ - TKG
(1件のレビュー)

需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。

高さ(mm)(カップケース)350タイプスタンド外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645TKG品番9-0982-0101TKG品番(2017)6-0867-0101内容量1個
注意
※ご使用の際は、<GDI10>セパレーター(別売)と合せて ご使用ください。※カップは <XKT16><XKT17><XKT18><XKT19><XKT59><XKT24><XKT25> <XKT26><XKT60><XKT28><XKT29><XKT30><XKT05><XKT06> <XKT53><XKT22><XKT58> を御参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888522853980110
51,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88852285
2022-02-26
用途: 紙コップ使用
株式会社白浜エンタープライズサービス業

スタンドタイプをさがしてましてTKGさんにたどりつきました。
スマートなタイプなので見栄えもいいし幅がとらないのでありか゛たいです
付属品がないと使用できないと大きくのせてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする