TKGカップディスペンサー用セパレーター

TKGカップディスペンサー用セパレーター - TKGTKGカップディスペンサー用セパレーター - TKGTKGカップディスペンサー用セパレーター - TKGTKGカップディスペンサー用セパレーター - TKGTKGカップディスペンサー用セパレーター - TKG

どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス

内容量1個
注意
※口径寸法が前後約2mm位の範囲まで適応しますが形状、 材質等により御使用できない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888523033980101ホワイト70口径用9-0982-02016-0867-0201
7,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
888523123980102グリーン72口径用9-0982-02026-0867-0202
7,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
888523213980103イエロー77口径用9-0982-02036-0867-0203
7,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
888523373980104ピンク90口径用9-0982-02046-0867-0204
7,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする