TKG
SA18-0ライラック ソーダスプーン
オープンストック:41アイテム
食器の種類
洋食器
材質
SUS430
種別
ソーダスプーン
幅(mm)
26
全長(mm)
184
TKG品番
9-1010-1201
TKG品番(2017)
6-0889-2301
内容量
1個
注意
※幅表示サイズの( )内表記は刃渡り、 (〇×□)表記は、スプーン皿長さ×幅となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88857011
-
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください