曜日別特売

プラ柄スクレーパー

プラ柄スクレーパー - 富田刃物
材質
刃部ステンレス420J2 柄GPP樹脂
質量(g)
90
幅W×全長(mm)
150×255
呼び寸法(cm)
15
TKG品番
9-1012-0205
TKG品番(2017)
6-0891-0205
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88857413382
¥3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする