曜日別特売

セラミック スクレーパー

セラミック スクレーパー - インテックカネキ
(7件のレビュー)
材質ファインセラミック(京セラ製)質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)55×170TKG品番9-1012-1101TKG品番(2017)6-0891-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88857456-
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 床の剥離

古いワックスの剥離で使用、よく落ちました。
スチール棚の古いシールはがしにも最適。
今回の工場の模様替えの強い味方です。

2024-11-07
用途: 液体パッキンの除去
製造業

京セラ製のセラミックで安心ですし、使用感も全く問題ないです。
もう少し幅が狭かったらなお良いですが、もともとの使用目的が塗装の剥離等なので仕方ないですね。

対象商品 : 88857456
2024-11-07
用途: 液体パッキンの除去
製造業

京セラ製のセラミックで安心ですし、使用感も全く問題ないです。
もう少し幅が狭かったらなお良いですが、もともとの使用目的が塗装の剥離等なので仕方ないですね。

対象商品 : 88857456
2022-11-07
用途: バイク自動車整備に

バイクに多く使われているアルミ部品のガスケット剥がしも、母材を傷つける事無く使用できます。幅が広いのでスペースの無い所では厳しいですが、十分に使えるものです。
幅が半分程の物があれば、高価な整備工具メーカーの物の必要を感じさせません。

対象商品 : 88857456
2021-06-28
用途: クランクケースカバーのガスケット剥がしに

滅多に使わないのにKTCのセラミックスクレーパーは勿体ないので、安価なこちらの製品を購入しました。ステンレススクレーパーと比べると、不用意に傷をつける心配が少しは減るだろうと思います。
もう少し刃先の幅が狭いと使いやすいですが、エンジン整備用として売られているわけではないので仕方ありません。
当分出番がないので、鍋やフライパンの焦げ落としに使ってみようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88857456
2020-07-23
用途: 鉄板の掃除
開花亭飲食業

鉄板の掃除に使用してます
鉄板を傷つけず焦げを簡単に削げるので、長年使用してます

対象商品 : 88857456
2018-07-05
用途: タイルのガム剥がし、鉄板や外壁等のサビ落とし
みらい都志開発有限会社不動産業

ガムは簡単に剥がれました。窓ガラスのテープ跡も温めながら取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする