曜日別特売

IH焼肉グリル 味わい亭

IH焼肉グリル 味わい亭 - ツインバード

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :1300Wプレートサイズ :270×270×H20温度調節範囲 :加熱・煮込み/煮込み(60~80℃)・ 保温(80℃)・弱~強(7段階) 揚げ物/160~200℃(5段階) 焼肉/170~250℃(5段階)コード長さ :1.8m質量 :4.7kg使用可能な鍋寸法:底径Φ120~Φ260・焼肉プレートを外せば、普通のIH調理器として使用でき、 焼き物、揚げ物、煮物、炒め物もできます。IHならではの高温・強火で、予熱時間が短く、温度復帰も 早いです。異常温度上昇防止、切り忘れ防止、小物検知、 鍋なし自動停止などの安全機能付。調理タイマーは10分~120分(5段階)までセットできます。

間口W×奥行D×高さH(mm)360×380×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88857982IHD935B
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする