曜日別特売

SAストロングコート パイ皿

SAストロングコート パイ皿 - TKGSAストロングコート パイ皿 - TKGSAストロングコート パイ皿 - TKG
(1件のレビュー)

材質:アルミフッ素樹脂2コート

材質アルミニウム・フッ素樹脂加工板厚(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898126-208×211732369-1134-0101
3,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88898135-190×201552149-1134-0102
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88898144-163×181301859-1134-0103
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88898126
2022-09-07
用途: アップルパイ
その他業種

綺麗な形に焼けてスルリと型から外れる。ノンストレス!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする