霜鳥製作所(クイーンローズ)
ブラック・フィギュア パイ皿(浅)
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄(フッ素樹脂加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898171
D021
150
210×17
177
224
9-1134-0301
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
88898187
D022
115
180×17
147
195
9-1134-0302
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください