MAX(マックス)[事務用品・工具]
フッ素樹脂 ベイクウェアー パイ皿
(2件のレビュー)
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898241
-
小
102
155×25
120
167
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88898223
-
大
208
227×34
188
245
¥
1,200
取扱い終了
88898232
WPI14002
中
128
180×25
142
194
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください