TKG
アルミパイ皿
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898257
-
大
208×21
173
236
0.25
6-1008-0601
9-1134-0601
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
88898266
-
中
190×20
155
214
0.2
6-1008-0602
9-1134-0602
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
88898275
-
小
163×18
130
185
0.15
6-1008-0603
9-1134-0603
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください