久保寺軽金属工業所
ブリキ菊型パイ皿
材質
ブリキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898433
-
大
207×19
175
223
9-1134-1101
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
88898442
-
小
186×18
150
203
9-1134-1102
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください