サンクラフト
18-8パイ皿
(1件のレビュー)
材質
本体:18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898451
PP686
160×15
129
184
9-1134-1201
6-1008-1201
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88898467
PP687
180×17
148
203
9-1134-1202
6-1008-1202
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください